日本デコラックス
日本デコラックスの アンカーボルト
日本デコラックスの アンカー関連商品
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
19720788
品番
R-30N
参考基準価格(税別)
¥52,070
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。
電気ドリルによる回転施工が可能となりました。
水中施工ができます。
用途
改修用差筋に。
耐震補強に。
鉄骨ベースに。
支持金具取付に。
水中工事に。
橋脚補強に。
トラスコ品番
124-8198
材質
非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
全長(mm)
288
容量(mL)
233
ドリル径(Φmm)
【異形棒鋼】38(38、40)
使用ボルト
【異形棒鋼】M30(D29、D32)
長期許容引張荷重(kN[kgf])
87.8
短期許容引張荷重(kN[kgf])
131
最大引張荷重(kN)
444
外径(mm)
33
穿孔深さ(mm)
350