日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの 処置・手術
日立グローバルライフソリューションズの 手術室用品
日立グローバルライフソリューションズの 照明器具
直管形LED用器具(給電ケーブル方式)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19720806
品番
RE4201-JM14AE
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
既存蛍光灯器具を使用してLED照明にリニューアルするためのセットです。
トラスコ品番
773-4361
長さ(mm)
360
幅(mm)
44
高さ(mm)
26
タイプ
既設ソケット流用 2灯
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
31.9
明るさ(Lm)
器具により変化
注意
※LEDランプとセットでご注文ください。