※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19720998 品番SPV150
参考基準価格(税別)¥219,310 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。
丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。
サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。

用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6541 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)285 全幅(mm)125 全高(mm)100 口幅(mm)125 口開き(mm)150 口深(mm)50 締付力(kN)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする