Super
Superの バイス
Superの バイス本体
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19721007
品番
SPV80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,130
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。
丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。
サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途
研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番
337-6575
材質
合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)
160
全幅(mm)
70
全高(mm)
62
口幅(mm)
70
口開き(mm)
80
口深(mm)
30
締付力(kN)
8