PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×1000本)
注文コード
19721016
品番
SST2I-M0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
477-5457
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
206
幅(mm)
3.4
厚さ(mm)
1
色
黒
最大結束径(Φmm)
51
引張強度(N)
178
最小結束径(Φmm)
1.6