※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ナイロン結束バンド”スタストラップ”
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100本)
注文コード
19721025
品番
SST4S-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途
ケーブル、電線の結束に。
トラスコ品番
438-3991
材質
ナイロン66
長さ(mm)
381
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.2
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222
最小結束径(Φmm)
1.6