※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×100本)
注文コード
19721041
品番
SST4S-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番
835-4123
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
381
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.2
色
黒
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
222
最小結束径(Φmm)
1.6