古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 補修・シーリングテープ
古藤工業(Monf)の シールテープ
ダクトテープ”シーリングSTダクト”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
19721050
品番
ST-1.0405-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途
高層マンションの空調設備配管施工。
スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。
一般ジョイント部気密に。
仕様
ハサミ推奨
トラスコ品番
325-1586
材質
【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1
色
ブラック
長さ(m)
5