ST-1.0405-YE ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf) 19721059 ST-1.0405-YE ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf) 19721059 ST-1.0405-YE ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf) 19721059

ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード19721059 品番ST-1.0405-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。

用途
高層マンションの空調設備配管施工。
スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。
レンジダクトジョイント部気密に。
仕様ハサミ推奨 トラスコ品番325-1594 材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫) 幅(mm)40 厚さ(mm)1 イエロー タイプ難燃 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする