※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTP28SP15MYL 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT 19721095 UTP28SP15MYL 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT 19721095

細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 19721095 品番 UTP28SP15MYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続 トラスコ品番475-5171 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)15 ケーブル長(m)15 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8 カテゴリーカテゴリ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする