”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19721156 品番 JB3.5MM
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。

用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
斜めからの作業に。
付属品プラスティック製タグ トラスコ品番111-3726 材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ) 全長(mm)133 対辺(mm)3.5 対辺寸法(mm)3.5 首下長(mm)21
注意
※工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください。
※パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする