BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
”プロホールドボールポイントL-レンチ”(ナイロン樹脂球入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19721199
品番
PBL1.27MM
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。
ネジを緩めて保持できます。
マグネットではないので鉄くずを拾いません。
用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
緩めたネジをつかんで、手元に運ぶ作業に最適。
指の届かない狭いところにあるネジに
高所や天井など作業しにくい場所にあるネジに
付属品
プラスティック製タグ
トラスコ品番
113-2621
材質
プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)
72
対辺(mm)
1.27
対辺寸法(mm)
1.27
首下長(mm)
13