115-6140-6S 屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤 ロックペイント 19721226

 

115-6140-6S 屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤 ロックペイント 19721226
115-6140-6S 屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤 ロックペイント 19721226

屋根用高日射反射率塗料”シャネツロックルーフSi” 硬化剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶注文コード19721226品番115-6140-6S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。
シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。
特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。

用途
主剤:硬化剤(115-6140)=9:1
塗布面積:125[[平米]](1回塗り)
塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)
仕様塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15%トラスコ品番248-4071セット内容主剤 対 硬化剤=9対1材質弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料透明容量(L)1.6塗布面積(m2)62.5平米(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2指触乾燥時間(時間)7(20℃)乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする