※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ボールポイント L-レンチ”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19721260 品番 BL5.5MM
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。
最大25°の角度からねじ回し可能です。
硬度はHRC57〜61です。
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。

トラスコ品番162-1594 材質プロテニアム合金鋼 全長(mm)131 対辺(mm)5.5 対辺寸法(mm)5.5 首下長(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする