PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ブランクパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19721296
品番
DPFP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途
エアフロー効率向上。
仕様
ラックユニット数:1U
トラスコ品番
195-1409
材質
スチール
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10〜60
縦(mm)
43.7
横(mm)
482.6