uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
”ジェットストリーム多機能ペン4&1”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
19721348
品番
MSXE5100038.9
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
クセになる、なめらかな書き味です。
1本で5機能(黒+赤+青+緑+シャープ)備わった多機能ペンです。
用途
事務用、手帳の記載用に。
トラスコ品番
151-7195
材質
【先軸】真鍮+メッキ【ラバーグリップ/後軸】ABS樹脂+塗装【クリップ】鋼材
軸径(Φmm)
13.7
全長(mm)
148.8
タイプ
ノック式
芯径(mm)
0.38
線幅(mm)
非公開
インク色
黒、赤、青、緑
替芯
SXR8038
色(本体)
ネイビー
文字サイズ(mm)
極細字
繰り返し・詰め替え
対応