※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR3X15 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19721427 LR3X15 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19721427

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 外径(mm)3 ばね定数(N/mm)1.86 注文コード19721427 品番LR3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径・ばね定数など111種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番160-4573 材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)自由高さ:15 最大荷重(N)8.8 ばね定数(N/mm)1.86 外径(mm)3 たわみ(mm)4.8 内径(mm)2
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする