※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
東発の シール/バネ部品
東発の バネ
東発の 圧縮コイルバネ
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
外径(mm)
4
ばね定数(N/mm)
4.92
注文コード
19721461
品番
LR4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・ばね定数
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
160-4577
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
タイプ
JIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
自由高さ:10
最大荷重(N)
15.7
ばね定数(N/mm)
4.92
外径(mm)
4
たわみ(mm)
3.2
内径(mm)
2.6
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。