※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR6X30 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発 19722538 MR6X30 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発 19722538

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 19722538 品番 MR6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番160-4711 材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)自由高さ:30 最大荷重(N)53 ばね定数(N/mm)7.35 外径(mm)6 ねじ外径D(mm)6 たわみ(mm)7.2 内径(mm)3.6
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする