※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR8X40 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発 19722581 MR8X40 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発 19722581

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 19722581 品番 MR8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
トラスコ品番160-4720 材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)自由高さ:40 最大荷重(N)94.1 ばね定数(N/mm)9.81 外径(mm)8 ねじ外径D(mm)8 たわみ(mm)9.6 内径(mm)5
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする