※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
東発の シール/バネ部品
東発の バネ
東発の 圧縮コイルバネ
丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
19722617
品番
LR8X300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
160-4596
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
ピッチ(mm)
2.8
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
自由高さ:300
外径(mm)
8
内径(mm)
5.4
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。