※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR22X300 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発 19722687 LR22X300 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発 19722687

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 19722687 品番 LR22X300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
トラスコ品番160-4690 材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)自由高さ:300 外径(mm)22 内径(mm)14.7
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする