曜日別特売
MR8X300 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発 19722721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR8X300 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発 19722721
MR8X300 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発 19722721

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(mm)8
内容量1箱(2個)注文コード19722721品番MR8X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
トラスコ品番160-4721材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300外径(mm)8ねじ外径D(mm)8内径(mm)5入数(個)1パック=2入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする