GTS-12W-ST 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機 19722730 GTS-12W-ST 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機 19722730

薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)160 注文コード19722730 品番GTS-12W-ST
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
塩害対策仕様です。
沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。
背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 トラスコ品番160-5973 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 形状1連 幅(mm)160 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 ピッチ(mm)140×140(6×4)(縦×横) 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 縦(mm)160 横(mm)160 ナット皿ばねナット:M5 パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横) 前面開口部面積(cm2)60
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする