カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 19723247 品番 CJ6X88TGPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。

用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 適合ジャック:1 トラスコ品番194-9151 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 ピンク 高さ(mm)18.06 種類カテゴリ6A 使用温度範囲(℃)-10〜65 ポート数1 縦(mm)16.06 横(mm)38.11 適合ケーブルAWG22〜26の単線およびより線 カテゴリーカテゴリ6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする