PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19723290
品番
CC6X88GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途
LANケーブルの延長。
トラスコ品番
194-9119
幅(mm)
15.86
色
緑
高さ(mm)
18.07
タイプ
カテゴリ6A
種類
Cat6A
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
27.62