JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 19723317 品番 CC6X88RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。

用途LANケーブルの延長。 トラスコ品番194-9122 幅(mm)15.86 高さ(mm)18.07 タイプカテゴリ6A 種類Cat6A 使用温度範囲(℃)-10〜60 奥行(mm)27.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする