PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19723369
品番
CT-1570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途
圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。
仕様
圧着可能サイズ:0.5〜6.0mmsup>2</sup>(AWG22〜10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス
トラスコ品番
200-1835
全長(mm)
275
適合電線(mm
2
)
AWG22〜10
圧着端子
ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22〜10、0.511〜2.588(mm
2
)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし