ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
200
許容荷重(N)
1000
許容荷重(N[kgf])
102
許容荷重(daN)
100
注文コード
19723570
品番
SKY-2R200APU-A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・許容荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途
牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番
195-1091
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
246〜236
取付ピッチY(mm)
86〜62
取付穴径P(mm)
13.5
許容荷重(N)
1000
許容荷重(N[kgf])
102
許容荷重(daN)
100
取付座A(mm)
159
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
133〜125
取付座B(mm)
114