SKY-2R200APU-B-2 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター 19723597 SKY-2R200APU-B-2 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター 19723597 SKY-2R200APU-B-2 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター 19723597 SKY-2R200APU-B-2 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター 19723597 SKY-2R200APU-B-2 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター 19723597 SKY-2R200APU-B-2 衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター 19723597

衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)200 許容荷重(N)2000 許容荷重(N[kgf])204 許容荷重(daN)200 注文コード19723597 品番SKY-2R200APU-B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は車輪径D・許容荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。

用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番195-1094 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)246〜236 取付ピッチY(mm)63〜50 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 許容荷重(N[kgf])204 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112〜140 取付座B(mm)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする