GHS-8AT(G10) 拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック 19723807 GHS-8AT(G10) 拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック 19723807

拡散式硫化水素測定器GHS-8AT

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19723807 品番 GHS-8AT(G10)
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。
小型、軽量で設置場所を選びません
外ケースは容易に交換可能です。
防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。
1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。
測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意
記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能

用途
下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。
腐食による道路陥没の未然防止に。
下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。
付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書 トラスコ品番248-2480 高さ(mm)148 対象ガス硫化水素 測定範囲(ppm)【硫化水素】0〜10 分解能(ppm)【硫化水素】0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする