BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ用アクセサリー
充電式真空ポンプRP-225用充電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19723859
品番
RP-225-CH
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
充電式真空ポンプRP-2225バッテリー用専用充電器です。
用途
充電式真空ポンプRP-225、RP-225L専用バッテリー充電用。
トラスコ品番
250-0139
適合機種
RP-225-BA5/RP-225-BA9
幅(mm)
190
高さ(mm)
70
品名
充電器
奥行(mm)
158
電源(V)
単相100