※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液体用検知管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 19723877 品番 291
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)
※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。

用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。 付属品取扱説明書 トラスコ品番250-0151 材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル 幅(mm)145 高さ(mm)53 奥行(mm)17 対象ガスニッケル(液体中) 有効期間3年 測定範囲(ppm)5〜50mg/L
注意
※検知管の折り取りには別売オプションのチップホルダ722をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする