※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50シリンダ内径(Φmm)25注文コード19723925品番CDVM5C25-50-22DZ-H7BW
参考基準価格(税別)¥32,910販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類など206種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付