LPT-1M1-R 補助警告灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 19723947

補助警告灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番314-8118
内容量1台注文コード19723947品番LPT-1M1-R
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。
発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。
車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。

トラスコ品番314-8118幅(mm)28高さ(mm)13.5奥行(mm)86電源(V)DC12~24消費電力(W)3.6レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24発光色LED色赤色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする