簡易防水型LEDリニアライト NLT4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 明るさ(Lm)1030 注文コード19724139 品番NLT4-30-AC1-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は明るさなど4種類から選べます 他の種類を見る

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

用途
制御盤内
仮設トイレ内
冷凍倉庫内
トラスコ品番260-7304 材質PC 幅(mm)41.6 全長(mm)735 高さ(mm)38.1 電源(V)AC100 消費電力(W)9 定格寿命(時間)40000 照度(Lx)中心:260 明るさ(Lm)1030
注意
※ケーブルは3M先バラです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする