日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ建築用途用
印刷版固定用両面テープ NO.513
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80巻)
幅(mm)
12
注文コード
19724175
品番
513-1230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。
作業性が良く版の合わせや解版が容易です。
和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途
金属・ゴム印刷版の固定用。
トラスコ品番
408-6509
材質
【基材】和紙【粘着剤】ゴム系
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.13
色
ホワイト
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
4.4