印刷版固定用両面テープ NO.513

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 19724261 品番 513-7530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。
作業性が良く版の合わせや解版が容易です。
和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。

用途金属・ゴム印刷版の固定用。 トラスコ品番408-6516 材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.13 ホワイト 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする