ニチバン
ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100巻)
1箱(100巻)
1箱(80巻)
1箱(70巻)
1箱(60巻)
1箱(50巻)
1箱(40巻)
1箱(30巻)
1箱(20巻)
幅(mm)
12
12
15
18
20
24
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
19724419
品番
255G-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
引き出しやすく、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
外壁塗装時のマスキング作業に適しております。
優れた直線性です。
仕上がりがキレイです。
用途
外壁塗装用マスキングに。
コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。
トラスコ品番
363-6791
材質
【基材】和紙【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.089
色
黄緑
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
1.35
引張強度(N/10mm)
33