255G-40 ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバン 19724480

 

255G-40 ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバン 19724480
255G-40 ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバン 19724480
255G-40 ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバン 19724480
255G-40 ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバン 19724480
255G-40 ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバン 19724480
255G-40 ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバン 19724480
255G-40 ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G ニチバン 19724480

ニチバン 建築用塗装用マスキングテープ 255G

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(30巻)
幅(mm)40
内容量1箱(30巻)注文コード19724480品番255G-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

引き出しやすく、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
外壁塗装時のマスキング作業に適しております。
優れた直線性です。
仕上がりがキレイです。

用途
外壁塗装用マスキングに。
コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。
トラスコ品番363-8261材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系幅(mm)40厚さ(mm)0.089黄緑長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.35引張強度(N/10mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする