ATEN
ATENの 非常用電源
ATENの 非常用電源本体
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力電圧(V)
48
注文コード
19724507
品番
BC48V9AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。
密閉型鉛蓄電池です。
トラスコ品番
367-0934
幅(mm)
325
高さ(mm)
66.6
奥行(mm)
204
バッテリー
4
バッテリー容量(Ah)
9Ah
定格出力電圧(V)
48