交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)24 注文コード19724568 品番BC24V9AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。
密閉型鉛蓄電池です。

トラスコ品番367-0933 幅(mm)257.7 高さ(mm)66.6 奥行(mm)213.7 バッテリー量:2 バッテリー容量(Ah)9 定格出力電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする