※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
火造りバシ 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
450
300
360
450
540
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19724787
品番
BKHZ-2450
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
火造り作業の角棒のつかみに最適です。
トラスコ品番
537-2815
材質
炭素鋼(SS400)
厚さ(mm)
口先:5
全長(mm)
450
タイプ
角型
口先長(mm)
65
口幅(mm)
20
危険物の類別
非危険物