WEFY270A4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 19724821 WEFY270A4 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 19724821

レーザーピーチリサイクル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2箱×100枚) 注文コード19724821 品番WEFY270A4
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。

用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 トラスコ品番373-4963 材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品) 幅(mm)305 高さ(mm)35 タイプA4 奥行(mm)220 縦(mm)フィルムサイズ:210 横(mm)フィルムサイズ:297
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする