日本デコラックス
日本デコラックスの アンカーボルト
日本デコラックスの アンカー関連商品
無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
19724848
品番
ML480
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にもつながります。
攪拌棒を使ってフィルムを突き破り、そのまま拡販混合することができます。
用途
土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野に。
付属品
ML480専用ノズル
トラスコ品番
369-9931
セット内容
無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本
材質
セメント
全長(mm)
345
容量(mL)
480
容量(cm
3
)
480
注意
※専用攪拌棒MEK-6は別売です。