OPTIKRIK 3 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt 19725085

OPTIKRIK 3 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt 19725085
OPTIKRIK 3 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt 19725085

簡易テンションチェッカー OPTIKRIK

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番387-8497注文コード19725085品番OPTIKRIK 3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ベルトの張力を簡単に測定することができます。

トラスコ品番387-8497材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム測定範囲(N)1300~3100最小目盛(N)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする