日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
注文コード
19725137
品番
5000NS 50X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
パレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
トラスコ品番
410-6042
材質
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
8