日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ建築用途用
多用途両面テープ No.5015
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
注文コード
19725146
品番
5015 50X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
多用途用両面接着テープです。
用途
小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
410-6046
材質
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
8