日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ建築用途用
多用途両面テープ No.5015
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
注文コード
19725311
品番
5015 90X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
多用途用両面接着テープです。
用途
小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
446-8838
材質
【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
8