※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV-350ET-B(50P) 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス 19725451 CV-350ET-B(50P) 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス 19725451 CV-350ET-B(50P) 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス 19725451

結束バンドCV フッ素タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 幅(mm)7.4 注文コード19725451 品番CV-350ET-B(50P)
参考基準価格(税別)¥33,454 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。
ETFEは優れた特性を持っています。
耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。
耐熱温度は+180℃です。
耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。
難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 トラスコ品番473-9006 材質フッ素樹脂(ETFE) 長さ(mm)350 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)90 引張強度30kgf 締付力(kg)12〜15 引張強度(N)294 最小結束径(Φmm)5 締付力(N)117〜147
注意
※ ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じたメーカーの規格値であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする